Beli harga r25 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Daytona GP Taper Exhaust System (Komponen Knalpot Motor)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Daytona GP Taper Exhaust System (Komponen Knalpot Motor)
    Deskripsi:
    Taper pipe and silencer design allows the exhaust gas fows fast and smooth to gain more power in all RPM range.
  2. monotaro Manifold Kit For R410A (With Hose) (Pengukur Tekanan AC)
    Mulai

    Rp1.499.900

    monotaro Manifold Kit For R410A (With Hose) (Pengukur Tekanan AC)
    Deskripsi:
    Easy to use ball valve type. With sight glasses for convenient fluid confirmation. For R410a refrigerant
    atribut:
    • Compound Gauge (MPa): -1 to 3.8 (low pressure side)
    • Pressure (MPa): -1 to 5.3 (high pressure side)
    • External Dimensions (mm): 120×230
    • Accessories: Charge hose (red, blue, yellow x 1 each), storage case
    • Hose Length (mm): Approximately 920
    • Body Material: (Manifold) Aluminium, (Fitting) Brass
    • Connection Diameter: (Charge Hose) 5/16 Flare
    • Connection Port Diameter: (Manifold kit body) 5/16 flare
    • Coolant: R410A, R32
    • Gauge Diameter (Φmm): 80
    • Material (Hose): NBR
    • Mounting Screw: 1/8NPT
    • Normal Pressure (MPa): 5.5
    • Purpose: For R410A/R32 Refrigerant
  3. Alinco Handy Talky (HT)
    BARU
    Mulai

    Rp1.399.900

    Alinco Handy Talky (HT)
    Deskripsi:
    Alinco DJ-196Alinco telah merilis 2 HT yang menetapkan standar baru dalam fitur, kenyamanan dan pengoperasian yang mudah memiliki memori layar alfanumerik untuk memudahkan pengaturan. Handy Talky ini memiliki desain ergonomis dan 5 watt output baterai standar. dengan fitur CTCSS encode + decode, DCS dan nada, semua termasuk tanpa biaya tambahan
  4. OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    17%
    Mulai

    Rp299.900

    OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Deskripsi:
    Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
  5. Morris Refrigerant
    Mulai

    Rp559.900

    Morris Refrigerant
    Deskripsi:
    Refrigerant R32 merupakan freon yang baru mulai digunakan tahun 2015 di Indonesia digunakan untuk sistem pendingin udara/AC. Memiliki tekanan cukup tinggi dan mampu terbakar. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu diperhatikan. Jenis freon R32 memiliki nilai GWP (Global Warming Potential) 675 dan Cooling Index (angka index pendinginan) 160. Freon R32 lebih ramah lingkungan dibandingkan R410a sekalipun memiliki nilai GWP yang lebih rendah dari R22 dan R410a. Freon R32 memiliki angka index dingin yang jauh lebih tinggi bahkan dari R22, jadi tidak akan ada masalah bahwa pemakaian AC inverter jadi lebih tidak dingin. Freon R32 memang memiliki potensi mudah terbakar yang lebih tinggi dari R22 dan R410a namun tidak perlu kuatir karena tidak dapat membuat AC meledak bahkan ketika terjadi kebakaran sekalipun. Aplikasi khusus: Sebagai pengganti refrigerant tipe 32 in idigunakan terutama pada air conditioner dan sistem pendingin.
  6. Daytona Motorcycle Battery Gel Nano Supercharge Semi Pro (Aki Motor Gel Nano)
    Mulai

    Rp519.900

    Daytona Motorcycle Battery Gel Nano Supercharge Semi Pro (Aki Motor Gel Nano)
    Deskripsi:
    Dapat digunakan pada motor Kymco100, Bosowa, Sonic125, Vespa Corsa Matic, R25, MT25, Piaggio LX150, KLX150/250, CBR250R(Thn2000), setara DYTX7L, Ninja250, Pulsar200NS, Inazuma250, Kymco125, Dink150, TVS Apache200, PiaggioZip, NR, VFT750C, CB1000F/FT, GSX1300BK, Hayabusa, ZRX1200DAEG, KLE650Versys, ER6n, HDSportster, VTX1300c, Retro, Shadow, Husqvarna, ZX-14, Strom1000, VespaGTS/GTV, Motorrad.
  7. Sharp Air Conditioner Split Turbo Cool Series (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Sharp Air Conditioner Split Turbo Cool Series (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    R32 Freon TerbaruSharp yakin bahwa langkah terbaik untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan adalah dengan mempertimbangkan segala faktor penyumbang pemanasan global mulai dari kebocoran refrigeran pada saat instalasi sampai konsumsi listrik peralatan elektronik. Oleh karena itu sharp memilih freon R32, refrigeran terbaru yang sangat ramah lingkungan yang tidak mengandung bahan perusak Ozon.Turbo Cooling FunctionMenghantarkan udara dingin ke seluruh ruangan dengan kecepatan kipas super tinggi sehingga suhu ruangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan ruangan terasa lebih nyaman.X-Fan FunctionJika AC dimatikan, kipas unit indoor akan tetap beroperasi sebentar dengan kecepatan rendah untuk meniupkan sisa air di dalam saluran udara.Self DiagnosisKetika status AC dalam keadaan tidak normal, panel pada unit akan berkedip untuk menunjukkan kode error yang sedang terjadi.Garansi KompressorKetangguhan AC Sharp kini dicerminkan dengan waktu garansi kompressor hingga 10 tahun.
    atribut:
    • Product Series: Turbo Cool Series
    • Color: White
    • Jetstream: No
    • Coanda: No
    • Turbo Cooling: Yes
    • Anti Rust Evaporator: No
    • Auto Swing Louver: 2-Way Auto Swing
    • Capacity (PK): 2.5
    • Cool (kW): 7.33
    • Cooling Capacity (BTU): 25000
    • Coverage Floor Area (m²): 31-50
    • Gas Side (inch): 5/8
    • Liquid Side (inch): 1/4
    • Low Power (W): No
    • Plasmacluster: No
    • Rated Frequency (Hz): 50
    • Rated Voltage (V): 220
    • Refrigerant Volume: R32
    • Remote Control: Yes
    • Self Cleaning Function: Yes, X-Fan Function
  8. NICHIFU Crimp Terminal Ring Type (Skun Bulat)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp73.900

  9. OSG WXL Coated 2 Flutes Ball Nose Carbide End Mill (Mata Pahat Frais Ballnose)
    Mulai

    Rp369.900

    OSG WXL Coated 2 Flutes Ball Nose Carbide End Mill (Mata Pahat Frais Ballnose)
    Deskripsi:
    Alikasi material :Carbon steel, alloy steel, pre-hardened steel, tool steel (up to 40HRC)Pre-hardened steel/Hardened steel (up to 45HRC)Pre-hardened steel/Hardened steel (~55HRC)Stainless steel (~35HRC)Cast iron/Ductile cast ironCopper alloyAluminum alloyTitanium alloyHeat-resistant alloy
  10. Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
  11. Avian Avitex Wall Paint 25kg (Cat Dinding / Tembok)
    Mulai

    Rp899.900

    Avian Avitex Wall Paint 25kg (Cat Dinding / Tembok)
    Deskripsi:
    Avitex Cat Tembok adalah cat tembok interior berbahan dasar resin terbaik (styrene acrylic emulsion) yang membuat cat menempel sempurna pada tembok. Diproduksi menggunakan pigmen pilihan yang menghasilkan tampilan akhir “matt” dengan sentuhan warna-warna bercita rasa tinggi. Hadir dengan formula baru + anti jamur sehingga cat lebih tahan lama serta bebas merkuri dan logam berat sehingga aman untuk keluarga.Petunjuk Pembuangan ProdukSolvent Based :Jangan dibiarkan masuk ke saluran pembuangan atau aliran air. Bila dilakukan pembakaran, maka harus dilakukan kontrol. Bahan dan/atau wadah bekas harus dibuang sebagai limbah berbahaya. Wadah bekas pakai bisa digunakan kembali bila telah selesai dibersihkan. Jika bahan dan/atau wadah dibuang tercampur bersama dengan limbah yang lain, maka aturan ini tidak berlaku lagi, harus diberi kode yang sesuai. Untuk informasi yang lebih jelas dan benar mengenai aturan cara pembuangan limbahnya, maka harus menghubungi badan yang memiliki otoritas penanganan limbah di daerah masing-masing.Water Based :Pembuangan limbah sesuai dengan peraturan setempat. Insinerasi yang terkontrol di rekomendasikan. Wadah yang terkontaminasi dapat digunakan kembali setelah dibersihkan.
    atribut:
    • Dilution: Water
    • Finish Look: Matt
  12. Baofeng Handy Talky BF Series (HT)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp309.900

  13. NIPPON PAINT Wall Paint Vinilex 25kg (Cat Dinding / Tembok)
    Mulai

    Rp1.499.900

    NIPPON PAINT Wall Paint Vinilex 25kg (Cat Dinding / Tembok)
    Deskripsi:
    VINILEX adalah cat emulsi berkualitas tinggi dengan basis kopolimer vinyl akrilik. Produk ini mempunyai daya tutup dan daya tahan yang sangat baik, serta lapisan film yang rata dan halus. Cat ini dapat digunakan untuk dinding interior dan eksterior serta langit-langit berbahan dasar asbes, batako, beton, papan, mortar, dan lain sebagainya.DATA APLIKASIAplikasi: Kuas, rol, atau spray.Pelarut: Air.Pengenceran: 5-10% (kuas, rol); 20% (airless spray).Ketebalan yang Dianjurkan: 30 µ.Daya Sebar Teoritis : 10 – 12 m²/kg/lapis (kuas).Waktu Pengeringan* :Kering Sentuh: 15 menit.Kering Keras: 1 jam.*(Tergantung pada suhu dan kelembaban).Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.
  14. Nagata Dial Spring Scale
    Mulai

    Rp459.900

    Nagata Dial Spring Scale
    Deskripsi:
    Dial Table Scale: - Resin body,acid and rusted-resistance.- Alum. round pan.
  15. monotaro Automotive Cable Wiring Cord 30m (Kabel Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp249.900

    monotaro Automotive Cable Wiring Cord 30m (Kabel Otomotif)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Voltage (V): 12/24 DC
    • Length (m): 30
    • Allowable Current (A): 15
    • Number of Cores: 30
    • Coating: PVC
    • Final Outer Diameter (mm): 2.3
    • Thickness (sq): 0.75
    • Permissible Temperature (°C): 80
    • Type: Single wire
    • Wire Diameter (mm): 0.18
Daftar Harga harga r25 Terbaru October 2026
Daytona GP Taper Exhaust System (Komponen Knalpot Motor)Rp1.399.900
monotaro Manifold Kit For R410A (With Hose) (Pengukur Tekanan AC)Rp1.499.900
Alinco Handy Talky (HT)Rp1.399.900
OLIGHT LED Flashlight (Senter)Rp299.900
Morris RefrigerantRp559.900
Daytona Motorcycle Battery Gel Nano Supercharge Semi Pro (Aki Motor Gel Nano)Rp519.900
Sharp Air Conditioner Split Turbo Cool Series (AC / Pendingin Udara)Rp10.999.900
DID Gear Set (Rantai Gir)Rp179.900
NICHIFU Crimp Terminal Ring Type (Skun Bulat)Rp73.900
OSG WXL Coated 2 Flutes Ball Nose Carbide End Mill (Mata Pahat Frais Ballnose)Rp369.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)